Referenties
Sandvik Coromant:C5-DM32-N-035
Rubix:A0428039
Fabrikant:7659217
EAN:7323224137691


Technische samenvatting
| Buitendiameter | 67,7 mm |
|---|---|
| Type opzetstuk | coromant capto®-naar-mdi-adapter |
Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -MDI C5-DM32-N-035
Coromant Capto®-naar-MDI-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 67,7 mm |
| Type opzetstuk | coromant capto®-naar-mdi-adapter |
| Maat | c5 |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Aansluitstuk | mdi-32 |
| Lengte greep | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 503,13 excl. BTW
/ stuk
€ 608,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen