Filter opties
Categorieën
  • instelvoelers (7)
  • toebehoren boren (2)
  • Merk / Fabrikant
  • elesa+ganter
    (2)
  • giss cutline
    (7)
  • brand logo

    5 Product (en) met 9 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo

    CUTLINE KANTENTASTER, MECHANISCH 10MM 847235

    • giss cutline:847235
    • rubix:17210164
    • ean:3660338086007
    • Diameter:10 mm
    • Diameter handvat:10 mm
    • Totale lengte:90 mm
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 32,13 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    CUTLINE RES. VEER VOOR MECH.KANTENTASTER 10MM 847242

    • giss cutline:847242
    • rubix:17210172
    • ean:3660338086045
    • Type:lente
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 8,27 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ELESA+GANTER KRAAGBOORBUS DIN 172-B8-10-A

    • elesa+ganter:172-B8.0-10-A
    • rubix:0999111857
    • fabrikant:172-B8-10-A
    • ean:4045525593732
    • Buitendiameter:12 mm
    • Binnendiameter:8 mm
    • Hoogte:10 mm
    Bekijk 2 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 7,27 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    CUTLINE KANTENTASTER, ELECT.MET LAMPJE ACC.SIGN. 20MM 847239

    • giss cutline:847239
    • rubix:17210168
    • ean:3660338086021
    • Diameter handvat:20 mm
    • Totale lengte:106 mm
    • Diameter kogel:10 mm
    • Levering doorgaans binnen 86 dagen
    € 3.304,80 excl. BTW
    / 10 stuks
    brand logo
    brand logo

    CUTLINE KANTENTASTER, ELECTRONISCH MET LAMPJE 20MM 847237

    • giss cutline:847237
    • rubix:17210166
    • ean:3660338086014
    • Diameter handvat:20 mm
    • Totale lengte:106 mm
    • Diameter kogel:10 mm
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen
    € 225,15 excl. BTW
    / stuk