Referenties
Sandvik Coromant:C4-DM25-N-035
Rubix:A0428085
Fabrikant:7659213
EAN:7323224137653

Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -MDI C4-DM25-N-035
Coromant Capto®-naar-MDI-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 62,7 mm |
| Type opzetstuk | adapter |
| Maat | c4 / mdi-25 |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Aansluitstuk | mdi-25 |
| Lengte greep | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 453,84 excl. BTW
/ stuk
€ 549,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen