AKN H 3060 H TREKBUS

ADAPTERHULZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:H3060H-AKN
Rubix:03431444
Fabrikant:891299
EAN:4055953004885
AKN H 3060 H TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter280 mm
Buitendraadtr 300x4
Breedte168 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 3060 H TREKBUS


Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapter Sleeve for metric shaft and oil duct on the outer diameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter280 mm
Buitendraadtr 300x4
Breedte168 mm
Buitendiameter360 mm
Serieh30
Materiaalstaal
Gewicht22,8 kg
€ 2.334,53 excl. BTW
/ stuk
€ 2.824,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen