Referenties
FAG:H218
Rubix:03034452
Fabrikant:0167306660000
EAN:4012801216579

Productdetails : FAG H 218 TREKBUS
Klembussen H2, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x126x126 mm |
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendraad | m90x2 |
| Breedte | 52 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,69 excl. BTW
/ stuk
€ 142,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden