AKN H 3036 TREKBUS

ADAPTERHULZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:H3036-AKN
Rubix:03431422
Fabrikant:890656
EAN:4055953021370
AKN H 3036 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendraadm 180x3
Breedte109 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 3036 TREKBUS


Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapter Sleeve for metric shaft

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter160 mm
Buitendraadm 180x3
Breedte109 mm
Buitendiameter210 mm
Serieh30
Materiaalstaal
Gewicht6,83 kg
€ 487,19 excl. BTW
/ stuk
€ 589,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden