Referenties
AKN from MECALINE:H3056H-AKN
Rubix:03431440
Fabrikant:891297
EAN:4055953004427

Documenten
Productdetails : AKN H 3056 H TREKBUS
Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapter Sleeve for metric shaft and oil duct on the outer diameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendraad | tr 280x4 |
| Breedte | 152 mm |
| Buitendiameter | 330 mm |
| Serie | h30 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 17,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.383,25 excl. BTW
/ stuk
€ 1.673,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen