Referenties
SKF:HE 2332
Rubix:03804875
Fabrikant:64395
EAN:7316570936841

Productdetails : SKF HE 2332 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8822 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Breedte | 147 mm |
| Buitendiameter | 217 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 732,29 excl. BTW
/ stuk
€ 886,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
