Referenties
SKF:OH 3144 HTL
Rubix:03475345
Fabrikant:101988
EAN:7316571231082




Productdetails : SKF OH 3144 HTL TREKBUS
Bearing accessories Tapered sleeve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 161x292x292 mm |
| Logistiek gewicht | 11600 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Breedte | 161 mm |
| Buitendiameter | 292 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.141,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1.381,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
