Referenties
SKF:HE 217
Rubix:03041270
Fabrikant:8389
EAN:7316570127843

Productdetails : SKF HE 217 TREKBUS
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 68x119x119 mm |
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendraad | m 85x2 |
| Breedte | 50 mm |
| Buitendiameter | 119 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,23 excl. BTW
/ stuk
€ 112,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen