Referenties
Timken:H309
Rubix:03330258
EAN:0087796212046



Documenten
Productdetails : TIMKEN H 309 TREKBUS
Timken biedt een breed scala aan hulponderdelen voor gebruik bij de montage van lagerproducten. Borgmoeren, borgringen en vulringen kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de lagers in de toepassing goed worden ondersteund en ingesteld.
Sterke punten
Veilige en effectieve conische lagerassemblage; inclusief montagekoker, borgmoer en borgring of borgplaat; andere afmetingen zijn mogelijk beschikbaar, raadpleeg uw Timken-verkoopvertegenwoordiger.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76x76x52 mm |
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 76x76x52 mm |
| Gewicht verpakking | 230 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendraad | ja |
| Breedte | 39 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Serie | h |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,40 excl. BTW
/ stuk
€ 39,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen