FAG H 3136 HG TREKBUS

Klembussen H31

Zie technische informatie

Referenties

FAG:H3136-HG
Rubix:03034532
Fabrikant:0191767160000
EAN:4012801312622
FAG H 3136 HG TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendraadm180x3
Breedte42 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG H 3136 HG TREKBUS


Klembussen H31, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)131x242x242 mm
Logistiek gewicht9700 g
Binnendiameter160 mm
Buitendraadm180x3
Breedte42 mm
Buitendiameter230 mm
Serieh..-hg
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84829900
€ 1.855,31 excl. BTW
/ stuk
€ 2.244,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen