Referenties
SKF:HA 217
Rubix:03474204
Fabrikant:64298
EAN:7316577108418




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 746125 mm |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Buitendiameter | 119 mm |
Productdetails : SKF HA 217 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 941 g |
| Binnendiameter | 746125 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Buitendiameter | 119 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,20 excl. BTW
/ stuk
€ 151,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen