Referenties

AKN from MECALINE:H2310-AKN
Rubix:03431381
Fabrikant:890628
EAN:3660338433092
AKN H 2310 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendraadm 50x1,5
Breedte55 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 2310 TREKBUS


Kan gebruikt worden om lagers met een conische binnendiameter op cilindrische assen te monteren. Kan gemonteerd worden op zowel gladde als getrapte assen. Het lager is vrijstaand en kan ook achteraf worden gemonteerd. De adapterbussen worden altijd geleverd met een borgmoer en een borgelement.
Adapterhuls voor metrische as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter45 mm
Buitendraadm 50x1,5
Breedte55 mm
Buitendiameter70 mm
Serieh23
Materiaalstaal
Gewicht0,362 kg
€ 32,93 excl. BTW
/ stuk
€ 39,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden