Referenties
SKF:HE 2328
Rubix:03041284
Fabrikant:64393
EAN:7316577114181



Productdetails : SKF HE 2328 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 155x192x192 mm |
| Logistiek gewicht | 5002 g |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Breedte | 131 mm |
| Buitendiameter | 192 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,26 excl. BTW
/ stuk
€ 426,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
