Referenties
SKF:SNW 16X2.11/16
Rubix:03475836
EAN:7316576672651





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 68 mm |
|---|---|
| Breedte | 60,35 mm |
| Buitendiameter | 111,125 mm |
Productdetails : SKF SNW 16X2.11/16 TREKBUS
Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment aan lageraccessoires, zoals adapterhulzen, uittrekhulzen en borgmoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1222 g |
| Binnendiameter | 68 mm |
| Breedte | 60,35 mm |
| Buitendiameter | 111,125 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,13 excl. BTW
/ stuk
€ 150,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen