Referenties
FAG:H320
Rubix:03017378
Fabrikant:0167313100000
EAN:4012801217262

Productdetails : FAG H 320 TREKBUS
Klembussen H3, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 71x104x104 mm |
| Logistiek gewicht | 1694 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendraad | m100x2 |
| Breedte | 71 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,37 excl. BTW
/ stuk
€ 189,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen