Referenties
AKN from MECALINE:H3134H-AKN
Rubix:03431488
Fabrikant:891310
EAN:4055953016833

Documenten
Productdetails : AKN H 3134 H TREKBUS
Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapter Sleeve for metric shaft and oil duct on the outer diameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendraad | m 170x3 |
| Breedte | 122 mm |
| Buitendiameter | 220 mm |
| Serie | h31 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 8,38 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 943,68 excl. BTW
/ stuk
€ 1.141,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen