Referenties
SKF:OH 2340 H
Rubix:03475320
Fabrikant:17074
EAN:7316577745057




Productdetails : SKF OH 2340 H TREKBUS
Bearing accessories Tapered sleeve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 176x262x262 mm |
| Logistiek gewicht | 13543 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Breedte | 176 mm |
| Buitendiameter | 262 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.170,61 excl. BTW
/ stuk
€ 1.416,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
