FAG H 215 TREKBUS

Klembussen H2

Zie technische informatie

Referenties

FAG:H215
Rubix:03034446
Fabrikant:0167306310000
EAN:4012801216548
FAG H 215 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendraadm75x2
Breedte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG H 215 TREKBUS


Klembussen H2, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)43x104x104 mm
Logistiek gewicht700 g
Binnendiameter65 mm
Buitendraadm75x2
Breedte43 mm
Buitendiameter98 mm
Serieh
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84829900
€ 74,60 excl. BTW
/ stuk
€ 90,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen