Referenties
AKN from MECALINE:H3144-AKN
Rubix:03431496
Fabrikant:890686
EAN:4055953022933

Documenten
Productdetails : AKN H 3144 TREKBUS
Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapter Sleeve for metric shaft
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendraad | tr 220x4 |
| Breedte | 161 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Serie | h31 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 15 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.092,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1.321,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen