Referenties
FAG:H3140
Rubix:03034538
Fabrikant:0167312390000
EAN:4012801217156

Productdetails : FAG H 3140 TREKBUS
Klembussen H31, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 150x262x262 mm |
| Logistiek gewicht | 12500 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendraad | m200x3 |
| Breedte | 150 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.099,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.330,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen