SKF OH 3144 H TREKBUS

Trekbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:OH 3144 H
Rubix:03475344
EAN:7316570646566
SKF OH 3144 H TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter200 mm
Buitendraadtr220x4
Breedte161 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF OH 3144 H TREKBUS


Bearing accessories Tapered sleeve
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Met deze bussen kan de olie-injectiemethode gebruikt worden om lagers te monteren en te demonteren, ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een borgmoer en borging. Ze zijn eenvoudig te installeren en vereisen geen extra opsluiting op de as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter200 mm
Buitendraadtr220x4
Breedte161 mm
Buitendiameter292 mm
Aangepaste tariefcode84829900
€ 1.146,65 excl. BTW
/ stuk
€ 1.387,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen