FAG H 3260 HG TREKBUS

Klembussen H32

Zie technische informatie

Referenties

FAG:H3260-HG
Rubix:03039069
Fabrikant:0191773800000
EAN:4012801313315
FAG H 3260 HG TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter280 mm
Buitendraadtr300x4
Breedte112 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG H 3260 HG TREKBUS


Klembussen H32, afmetingen conform DIN 5415, coniciteit 1:12
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)240x316,5x316,5 mm
Logistiek gewicht34100 g
Binnendiameter280 mm
Buitendraadtr300x4
Breedte112 mm
Buitendiameter380 mm
Serieh..-hg
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84829900
€ 5.564,15 excl. BTW
/ stuk
€ 6.732,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen