Referenties
FAG:H3036
Rubix:03034506
Fabrikant:0167309760000
EAN:4012801216883

Productdetails : FAG H 3036 TREKBUS
Klembussen H30, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 109x221x221 mm |
| Logistiek gewicht | 7090 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendraad | m180x3 |
| Breedte | 109 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 762,44 excl. BTW
/ stuk
€ 922,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen