SKF H 3140 TREKBUS

Conische adapterhuls H-serie

Zie technische informatie

Referenties

SKF:H 3140
Rubix:03041172
Fabrikant:8261
EAN:7316577009074
SKF H 3140 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter180 mm
Buitendraadm200x3
Breedte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF H 3140 TREKBUS


Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Sterke punten

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11710 g
Binnendiameter180 mm
Buitendraadm200x3
Breedte150 mm
Buitendiameter262 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 603,58 excl. BTW
/ stuk
€ 730,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen