Referenties
Timken:H311
Rubix:03330266
EAN:0087796028449



Productdetails : TIMKEN H 311 TREKBUS
Timken biedt een breed scala aan hulponderdelen voor gebruik bij de montage van lagerproducten. Borgmoeren, borgringen en vulringen kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de lagers in de toepassing goed worden ondersteund en ingesteld.
Sterke punten
Veilige en effectieve conische lagerassemblage; inclusief montagekoker, borgmoer en borgring of borgplaat; andere afmetingen zijn mogelijk beschikbaar, raadpleeg uw Timken-verkoopvertegenwoordiger.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 94x94x62 mm |
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 94x94x62 mm |
| Gewicht verpakking | 350 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendraad | ja |
| Breedte | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,30 excl. BTW
/ stuk
€ 46,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen