Referenties
SKF:HA 2328
Rubix:03804851
Fabrikant:64312
EAN:7316577010001


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 1254125 mm |
|---|---|
| Breedte | 131 mm |
| Buitendiameter | 192 mm |
Productdetails : SKF HA 2328 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5295 g |
| Binnendiameter | 1254125 mm |
| Breedte | 131 mm |
| Buitendiameter | 192 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 523,84 excl. BTW
/ stuk
€ 633,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen