SKF H 3060 TREKBUS

Conische adapterhuls H-serie

Zie technische informatie

Referenties

SKF:H 3060
Rubix:03474165
Fabrikant:8193
EAN:7316577079909
SKF H 3060 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter280 mm
Breedte168 mm
Buitendiameter360 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF H 3060 TREKBUS


Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.

Sterke punten

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)168x360x360 mm
Logistiek gewicht20890 g
Binnendiameter280 mm
Breedte168 mm
Buitendiameter360 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 2.104,47 excl. BTW
/ stuk
€ 2.546,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen