AKN H 3072 TREKBUS

ADAPTERHULZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:H3072-AKN
Rubix:03431451
Fabrikant:891304
EAN:4055953017892
AKN H 3072 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter340 mm
Buitendraadtr 360x5
Breedte188 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 3072 TREKBUS


Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapter Sleeve for metric shaft

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter340 mm
Buitendraadtr 360x5
Breedte188 mm
Buitendiameter420 mm
Serieh30
Materiaalstaal
Gewicht30,5 kg
€ 3.880,32 excl. BTW
/ stuk
€ 4.695,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen