Referenties
AKN from MECALINE:H312-AKN
Rubix:03431475
Fabrikant:890670
EAN:3660338433511

Documenten
Productdetails : AKN H 312 TREKBUS
Kan gebruikt worden om lagers met een conische binnendiameter op cilindrische assen te monteren. Kan gemonteerd worden op zowel gladde als getrapte assen. Het lager is vrijstaand en kan ook achteraf worden gemonteerd. De adapterbussen worden altijd geleverd met een borgmoer en een borgelement.
Adapter Sleeve for metric shaft
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendraad | m 60x2 |
| Breedte | 47 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Serie | h3 |
| Gewicht | 0,394 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,43 excl. BTW
/ stuk
€ 36,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
