FAG H 312 TREKBUS

Klembussen H3

Zie technische informatie

Referenties

FAG:H312
Rubix:03017350
Fabrikant:0167311070000
EAN:4012801217026
FAG H 312 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendraadm60x2
Breedte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG H 312 TREKBUS


Klembussen H3, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47x62,8x62,8 mm
Logistiek gewicht410 g
Binnendiameter55 mm
Buitendraadm60x2
Breedte47 mm
Buitendiameter80 mm
Serieh
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84829900
€ 40,05 excl. BTW
/ stuk
€ 48,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden