FAG H 308 TREKBUS

Klembussen H3

Zie technische informatie

Referenties

FAG:H308
Rubix:03017340
Fabrikant:0167310690000
EAN:4012801052320
FAG H 308 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendraadm40x1,5
Breedte12,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG H 308 TREKBUS


Klembussen H3, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x62x62 mm
Logistiek gewicht190 g
Binnendiameter35 mm
Buitendraadm40x1,5
Breedte12,3 mm
Buitendiameter58 mm
Serieh
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84829900
€ 27,49 excl. BTW
/ stuk
€ 33,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen