Referenties
FAG:H3028
Rubix:03034498
Fabrikant:0167309330000
EAN:4012801216852

Productdetails : FAG H 3028 TREKBUS
Klembussen H30, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 82x144,7x144,7 mm |
| Logistiek gewicht | 3250 g |
| Binnendiameter | 125 mm |
| Buitendraad | m140x2 |
| Breedte | 82 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 387,37 excl. BTW
/ stuk
€ 468,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen