Referenties
FAG:H3052X
Rubix:03039051
Fabrikant:0191758500000
EAN:4012801311571

Productdetails : FAG H 3052 X TREKBUS
Klembussen H30, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 145x310x310 mm |
| Logistiek gewicht | 15600 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendraad | tr260x4 |
| Breedte | 25 mm |
| Buitendiameter | 310 mm |
| Serie | h |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.412,93 excl. BTW
/ stuk
€ 2.919,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen