Referenties
FAG:H3164-HG
Rubix:03039068
Fabrikant:0191770110000
EAN:4012801312929

Productdetails : FAG H 3164 HG TREKBUS
Klembussen H31, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 226x400x400 mm |
| Logistiek gewicht | 34600 g |
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendraad | tr320x5 |
| Breedte | 42 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Serie | h..-hg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.393,13 excl. BTW
/ stuk
€ 8.945,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen