Referenties
AKN from MECALINE:H3064-AKN
Rubix:03431445
Fabrikant:891300
EAN:4055953004694

Documenten
Productdetails : AKN H 3064 TREKBUS
Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapter Sleeve for metric shaft
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendraad | tr 320x5 |
| Breedte | 171 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Serie | h30 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 24,6 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.196,70 excl. BTW
/ stuk
€ 2.658,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen