Referenties
FAG:H222
Rubix:03034458
Fabrikant:0167307040000
EAN:4012801216593

Productdetails : FAG H 222 TREKBUS
Klembussen H2, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 63x114x114 mm |
| Logistiek gewicht | 1930 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendraad | m110x2 |
| Breedte | 84 mm |
| Buitendiameter | 154 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,81 excl. BTW
/ stuk
€ 211,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen