SKF H 311 E TREKBUS

Conische adapterhuls H-serie

Zie technische informatie

Referenties

SKF:H 311 E
Rubix:03474174
Fabrikant:100127
EAN:7316571206660
SKF H 311 E TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendraadm55x2
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF H 311 E TREKBUS


Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KMFE-borgmoer.

Sterke punten

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)61x81x81 mm
Logistiek gewicht325 g
Binnendiameter50 mm
Buitendraadm55x2
Breedte45 mm
Buitendiameter81 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 38,10 excl. BTW
/ stuk
€ 46,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden