Referenties
FAG:H3024
Rubix:03034494
Fabrikant:0167309170000
EAN:4012801216845

Productdetails : FAG H 3024 TREKBUS
Klembussen H30, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 72x124x124 mm |
| Logistiek gewicht | 2010 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendraad | m120x2 |
| Breedte | 72 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,99 excl. BTW
/ stuk
€ 284,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen