Referenties
SKF:OH 3032 H
Rubix:03475325
Fabrikant:17083
EAN:7316570991741




Productdetails : SKF OH 3032 H TREKBUS
Bearing accessories Tapered sleeve
Spanhuls voor metrische assen, voor montage met drukolie, met moer en borgbeugel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120,5x199x199 mm |
| Logistiek gewicht | 5077 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendraad | m 160x3 |
| Breedte | 93 mm |
| Buitendiameter | 199 mm |
| Serie | oh |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 5,1 kg |
| Type | adapterhuls voor montage met drukolie (met borgmoer en borginrichting) |
| Kegel | 1:12 |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 910,71 excl. BTW
/ stuk
€ 1.101,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
