Referenties
FAG:H3156X-HG
Rubix:03039065
Fabrikant:0191769450000
EAN:4012801312837

Productdetails : FAG H 3156 X/HG TREKBUS
Klembussen H31, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 195x356x356 mm |
| Logistiek gewicht | 25370 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendraad | tr280x4 |
| Breedte | 32 mm |
| Buitendiameter | 350 mm |
| Serie | h..-hg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.740,42 excl. BTW
/ stuk
€ 4.525,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen