AKN H 3052 H TREKBUS

ADAPTERHULZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:H3052H-AKN
Rubix:03431438
Fabrikant:891295
EAN:4055953018004
AKN H 3052 H TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter240 mm
Buitendraadtr 260x4
Breedte145 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 3052 H TREKBUS


Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapter Sleeve for metric shaft and oil duct on the outer diameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter240 mm
Buitendraadtr 260x4
Breedte145 mm
Buitendiameter310 mm
Serieh30
Materiaalstaal
Gewicht15,3 kg
€ 1.913,57 excl. BTW
/ stuk
€ 2.315,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen