Referenties
SKF:H 2338
Rubix:03474155
Fabrikant:8116
EAN:7316577008848

Productdetails : SKF H 2338 TREKBUS
Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.
Sterke punten
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 169x252x252 mm |
| Logistiek gewicht | 12230 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendraad | m190x3 |
| Breedte | 169 mm |
| Buitendiameter | 252 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 864,78 excl. BTW
/ stuk
€ 1.046,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen