FAG H 3052 X/HG TREKBUS

Klembussen H30

Zie technische informatie

Referenties

FAG:H3052X-HG
Rubix:03039052
Fabrikant:0191758760000
EAN:4012801311588
FAG H 3052 X/HG TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter240 mm
Buitendraadtr260x4
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG H 3052 X/HG TREKBUS


Klembussen H30, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)145x269x269 mm
Logistiek gewicht15500 g
Binnendiameter240 mm
Buitendraadtr260x4
Breedte21 mm
Buitendiameter310 mm
Serieh..-hg
Aangepaste tariefcode84829900
€ 3.205,55 excl. BTW
/ stuk
€ 3.878,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen