FAG H 3034 TREKBUS

Klembussen H30

Zie technische informatie

Referenties

FAG:H3034
Rubix:03034504
Fabrikant:0167309680000
EAN:4012801216876
FAG H 3034 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendraadm170x3
Breedte101 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG H 3034 TREKBUS


Klembussen H30, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101x211x211 mm
Logistiek gewicht6095 g
Binnendiameter150 mm
Buitendraadm170x3
Breedte101 mm
Buitendiameter200 mm
Serieh
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84829900
€ 613,98 excl. BTW
/ stuk
€ 742,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen