Referenties

AKN from MECALINE:H2317-AKN
Rubix:03431390
Fabrikant:890635
EAN:4055953004557
AKN H 2317 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendraadm 85x2
Breedte82 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 2317 TREKBUS


Kan gebruikt worden om lagers met een conische binnendiameter op cilindrische assen te monteren. Kan gemonteerd worden op zowel gladde als getrapte assen. Het lager is vrijstaand en kan ook achteraf worden gemonteerd. De adapterbussen worden altijd geleverd met een borgmoer en een borgelement.
Adapterhuls voor metrische as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter75 mm
Buitendraadm 85x2
Breedte82 mm
Buitendiameter110 mm
Serieh23
Materiaalstaal
Gewicht1,45 kg
€ 78,23 excl. BTW
/ stuk
€ 94,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden