Referenties
SKF:HA 3136
Rubix:03474219
Fabrikant:64337
EAN:7316577115171

Productdetails : SKF HA 3136 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 131x242x242 mm |
| Logistiek gewicht | 8200 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Breedte | 131 mm |
| Buitendiameter | 242 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 568,35 excl. BTW
/ stuk
€ 687,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen