Referenties
SKF:HA 310
Rubix:03474211
Fabrikant:64328
EAN:7316577737656

Productdetails : SKF HA 310 TREKBUS
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54x74x74 mm |
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Binnendiameter | 42,863 mm |
| Buitendraad | m50x1,5 |
| Breedte | 42 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Serie | ha |
| Gewicht | 0,32 kg |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,41 excl. BTW
/ stuk
€ 48,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen