Referenties
SNR:H313
Rubix:A0484496
EAN:3413520033804

Documenten
Productdetails : SNR H 313 TREKBUS
Conische bus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 92x92x63 mm |
| Logistiek gewicht | 462 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendraad | m65x2 |
| Breedte | 50 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Serie | h300 |
| Gewicht | 0,462 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,63 excl. BTW
/ stuk
€ 23,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen